絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(44)
  • EPCOS(19)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • SIEMENS(3)
  • RS PRO(3)
  • IXYS(2)
  • SOURIAU(2)
  • STMicro(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • サンハヤト(1)
  • TDK(1)
  • 廣杉計器(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • KEC(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • SILICON LABS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「C310」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08 VISHAYVishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08VISHAY
27,980税込30,778
1セット(1500個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 1.6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nm寸法 = 3 x 2.8mmVishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入 VISHAYポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入VISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。UL94 V-0コーティング細かいピッチサイズ干渉抑制用途に適しています。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147アズワン品番65-8655-58
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10%VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6967-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% 1袋 91個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% 1袋 91個入VISHAY
109,800税込120,780
1袋(91個)
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6955-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 65個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 65個入VISHAY
51,980税込57,178
1袋(65個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6967-61
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 2個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 2個入VISHAY
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6961-38
電子部品(オンボード)