絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KINGBRIGHT(120)
  • BIVAR(81)
  • LEDIL(65)
  • CREE(34)
  • RS PRO(34)
  • BROADCOM(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • OSRAM Opto Semiconductors(19)
  • ROHM(18)
  • OPTO SUPPLY(11)
  • LENOO(9)
  • LUMILEDS(7)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • LINKMAN(4)
  • onsemi(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • DIALIGHT(3)
  • LITE-ON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「LED 砲弾」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 紫外線 LED ピーク波長:410nm, ±60 ° 6.8mW VISHAYVishay 紫外線 LED ピーク波長:410nm, ±60 ° 6.8mWVISHAY
67,980税込74,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
LED数 = 1ピーク波長 = 410nm放射束 = 6.8mWパッケージタイプ = PLCC 2ビュー角 = ±60 °レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.9mm長さ = 3.2mm幅 = 2.8mm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mmUV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK46Q1R2 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK46Q1R2VISHAY
959税込1,055
1袋(25個)
翌々日出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 180 mcdピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nmレンズ色 = 赤mmVishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405 VISHAYVishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405VISHAY
98,980税込108,878
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 594 nm寸法 = 3mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400 VISHAYVishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400VISHAY
2,398税込2,638
1袋(50個)
翌々日出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 594 nmレンズ色 = 黄mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLUR4400 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLUR4400VISHAY
96,980税込106,678
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3mmVishay TLUx24xx (1.8 mm) / TLUx44xx (3 mm) / TLUx53xx (5 mm) / TLUx54xx (5 mm) / TLUx64xx (5 mm)シリーズLED
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4401 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4401VISHAY
139,800税込153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400VISHAY
139,800税込153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4401 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4401VISHAY
99,980税込109,978
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4400 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4400VISHAY
89,980税込98,978
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 4.5mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLDR4900 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLDR4900VISHAY
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = ±16 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 648 nmレンズ色 = 赤mmVishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLHR5400 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLHR5400VISHAY
77,980税込85,778
1袋(4000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08 VISHAYVishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMR333U1AA-GS08VISHAY
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 1.4 cdピン数 = 2輝度フラックス = 3 mlmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 631 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mmVishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMT3100-GS08 VISHAYVishay LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, VLMT3100-GS08VISHAY
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.9 V光度 = 1.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = クリアmmVishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401VISHAY
159,800税込175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4205 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4205VISHAY
299,800税込329,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = ±22 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nm寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW VISHAYVishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mWVISHAY
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 890nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mWVISHAY
51,980税込57,178
1セット(1500個)ほか
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = PLCC 2放射束 = 40mW放射強度 = 60mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSML3710シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSML3710ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 VSML3710表面実装(SMT) IR LEDは、ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーを使用したPLCC-2パッケージに入っています。 これで高放射出力を実現しています。 VSML3710 IR LEDに適した用途には、スペースが限られたポテンショメータ、反射型センサ、家庭用機器、タクタイルキーボード、赤外線エミッタなどがあります。. VSML3710 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW VISHAYVishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mWVISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 870nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 55mW放射強度 = 600mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±18°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLY3850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY3850赤外線(IR)発光ダイオードは、標準のT-1 (3 mm)パッケージに収納されています。 無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY3850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、3D TV用途、そしてライトカーテンが含まれます。. VSLY3850赤外線発光ダイオードの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール取り付け ピーク波長: 850 nm 高速 高出力及び高輝度 ビーム角度: 36 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 40mW放射強度 = 65mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 4.5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 35mW放射強度 = 80mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5.8 (Dia.) x 8.7mm) 40mW VISHAYVishay 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5.8 (Dia.) x 8.7mm) 40mWVISHAY
82,980税込91,278
1袋(4000個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±25°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5.8 (Dia.) x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAs / GaAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400VISHAY
139,800税込153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4605 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4605VISHAY
159,800税込175,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = ±60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nm寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405VISHAY
85,980税込94,578
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nmレンズ色 = 緑mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08 VISHAYVishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08VISHAY
27,980税込30,778
1セット(1500個)
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 1.6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 575 nm寸法 = 3 x 2.8mmVishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW VISHAYVishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mWVISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 700mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 55mW VISHAYVishay 850nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 55mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 55mW放射強度 = 600mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±3°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLY5850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY5850は、赤外線(IR)発光ダイオードです。 標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 放物面レンズ付きの、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY5850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、自動煙及び火災感知器、そして赤外線フラッシュ用途が含まれます。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 スタンドオフ付きリード Peak Wavelength : p=850 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の狭角:冷間時 = ± 3 ° 高パルス電流動作に適しています CMOS カメラとの良好なスペクトルマッチング RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー. 用途. CMOS カメラで動作するための赤外線放射源 高速赤外線データ転送 煙自動火災感知器 IR フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
VishayLED VISHAYVishayLEDVISHAY
659税込725
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Vishay 可視光LED VISHAYVishay 可視光LEDVISHAY
529税込582
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY(2件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
2,098税込2,308
1袋(20個)
当日出荷
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4200 VISHAYVishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4200VISHAY
66税込73
1個
7日以内出荷
LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら