Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,2.2nF,1kV dcVISHAY翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 12mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,1nF,1kV dcVISHAY翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 3kV dc 564R30TSD47VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±10%温度特性 = X7R直径 = 18.3mm奥行き = 4.4mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10VISHAY翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10VISHAY翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Z5U直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm末端仕様 = ラジアル℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY¥52,980税込¥58,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = T-1 3/4実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 790nm最大検出波長 = 1050nm標準降下時間 = 2.5ns長さ = 5.75mm幅 = 5.75mm高さ = 8.6mmピークフォト感度 = 0.55A/W標準上昇時間 = 2.5nsBPV10NFシリーズフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPV10NFシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。この製品は、黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えた5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収容されています。BPV10NFフォトダイオードは、放射感度の高い高速デバイスです。BPV10NFシリーズに適した用途には、赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。この製品は、TSFFシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BPV10NF PINフォトダイオードの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ スルーホール取り付け 昼光色フィルタの付いた黒色のプラスチックパッケージ 高い放射感度 高帯域幅 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980