実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。論理出力 = あり。最小電流伝送率 = 20%。シリーズ = MCT。MCT6は、高密度用途向けの2チャンネルオプトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線LED及びシリコンNPNフォトトランジスタと光学的に結合されたペアで構成されています。DCレベルを含む信号情報は、入力と出力の間の高度な電気的分離を維持しながら、デバイスによって送信されます。MCT6は特に中速ロジックの駆動用に設計されており、困難な接地ループやノイズの問題を解消するために使用されます。また、多くのデジタルインターフェース用途やCRT変調などのアナログ用途でも、リレーやトランスの代わりに使用できます。電流伝達率: 50 %標準 漏洩電流: 1.0 nA標準 パッケージごとに2つの独立チャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。