電子部品(オンボード) :「ntc」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)ほか
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
5日以内出荷

シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.97%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 330kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
1袋(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
1袋(500個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.81%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.28%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.52%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE413。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.75%/K。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 3mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 1.8mm。高さ = 3.75mm。寸法 = 1.8 x 3.75mm。NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
1袋(20個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃
1箱(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
5日以内出荷

シリーズ = NTCS0805E3T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -2%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃
1セット(4000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.75%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 33kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃
1袋(50個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.1%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 15kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃
1袋(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

シリーズ = NTCASCWE3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 7.5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -25℃。NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
1袋(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.57%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 47kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
5日以内出荷

シリーズ = NTCS0805E3T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -2%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 15kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm。SMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
1セット(250個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE213E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 2.5mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 5.5mm。寸法 = 2.5 x 2.5 x 5.5mm
1袋(20個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シリーズ = NTHS。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.84%/K。熱時定数 = 13s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。最大定格電力 = 280mW。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、SMD 0402 / 0603 / 0805 / 1206チップ特長 標準サイズで利用可能な抵抗値を拡張 100 % Snによるラップアラウンドニッケルバリア終端 ハイブリッド回路との併用に備えた設計の柔軟性を実現 用途 バッテリ充電器 電力供給業者 オフィス機器
1セット(250個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%アプリケーション = 検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mm最大動作温度 = +125℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCLE300E3...SB。熱係数 = 4.37%/K。許容差 = ±2.18%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 38mm。奥行き = 2.4mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCLE203E3。熱係数 = -4.39%/K。最大定格電力 = 100mW。長さ = 3.6mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3. NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付) 幅広い温度で高精度 長期にわたって安定した性能を維持 優れた価格/性能比 0.4 mm Niリードによる低熱導電率
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

VISHAYVishay サーミスタ
エコ商品
シリーズ = NTCAIMME3。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 23mm。奥行き = 6.8mm。寸法 = 6.8 x 23mm。Vishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

1個ほか
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング