絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
  • Panasonic(パナソニック)(3,391)
  • VISHAY(2,467)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,097)
  • RS PRO(1,060)
  • BOURNS(924)
  • onsemi(849)
  • ARCOL(OHMITE)(724)
  • KOA(571)
  • KINGBRIGHT(432)
  • KYOCERA AVX(402)
  • BROADCOM(397)
  • EPCOS(376)
  • MURATA(村田製作所)(339)
  • MICROCHIP(339)
  • ABRACON(333)
  • HARWIN(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-35
  • Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-17
  • LED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-88
  • LED 青 表面実装 チップLED 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 チップLED 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7232-66
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS06000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS06000

    WURTH ELEKTRONIK
    8,698税込9,568
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 151051RS11000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 151051RS11000

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 赤実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 645 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nmレンズ色 = 青mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 2012, 150080RS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 2012, 150080RS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 2012, 150080BS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 2012, 150080BS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 151051YS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 151051YS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    6,298税込6,928
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 黄実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 450 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060VS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060VS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    62,980税込69,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 1608, 150060RS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 1608, 150060RS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    65,980税込72,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    7,398税込8,138
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 140 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 572 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053GS03000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053GS03000

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 10 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 522 nmシリーズ = WL-TMRWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 156120VS75300 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 156120VS75300

    WURTH ELEKTRONIK
    48,980税込53,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 573 nmシリーズ = WL-SMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033YS03000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033YS03000

    WURTH ELEKTRONIK
    9,698税込10,668
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 2.1 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 589 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS06000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS06000

    WURTH ELEKTRONIK
    9,698税込10,668
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 110 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060GS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060GS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    78,980税込86,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033GS03000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033GS03000

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 15 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 530 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS05900 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS05900

    WURTH ELEKTRONIK
    9,498税込10,448
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 2 cdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3216, 150120RS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3216, 150120RS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A

    WURTH ELEKTRONIK
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
    仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127A

    WURTH ELEKTRONIK
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 298mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.48GHz最小品質ファクター = 26℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A

    WURTH ELEKTRONIK
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
    仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード 4ピン WURTH ELEKTRONIK

    レーザダイオード 4ピン

    WURTH ELEKTRONIK
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5931アズワン品番65-7261-33
  • フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5802アズワン品番65-7262-35
  • フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5821アズワン品番65-7261-36
  • フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-STSW SMT フォトトランジスタは、無色透明レンズ付きの Si チップ技術を備えています。1206 標準パッケージサイズの 3.2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
    仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1206●シリーズ:WL-STCW●コード番号:215-1788アズワン品番65-7240-12
  • フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
    仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786アズワン品番65-7239-26
  • フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
    仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759アズワン品番65-7239-58
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8045アズワン品番65-7241-28
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-SLM タイプの表面実装オプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8063アズワン品番65-7240-79
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品