218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016 アズワン品番65-7571-03
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 電線対基板コネクタシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 32AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWGシリーズ番号 = 6650最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
169 税込186
7日以内出荷

Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684 アズワン品番65-7529-58
1袋(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3514 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質PC グレー 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ1317 定格電圧(V)450ac 端子種別はんだ 定格電流(A)22 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き横型
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288 アズワン品番65-7532-16
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様Wurth WR-TBL 5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台コネクタ. WR-TBL 5081シリーズ基板SMT実装端子台は、3.5 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この5081シリーズ3.5 mmピッチ端子台には、M2ねじと亜鉛めっき黄銅クランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0 LCP製で、はんだ処理の際に基板上の位置決めがしやすいように位置決めペグを備えています。 この5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台は、ワイヤサイズが30-16 AWG (0.05 → 2 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質液晶ポリマー 取付方式表面実装 ピッチ(mm)3.5 シリーズ5081 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)10 行数1 オス・メスオス ボディ向き横型
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。 ピッチ(mm)2.5 シリーズ382 定格電圧(V)200ac 端子種別はんだ 定格電流(A)12 行数1
1袋(5個)ほか
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズ352 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3527 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズ3124 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ3117 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
64 税込70
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズ2141 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)10 深さ(mm)8.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ 定格電流(A)22 ボディ向き垂直 グレー 定格電圧(V)450ac シリーズ1327 材質PC 仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ナイロン66 取付方式プラグイン ピッチ(mm)2.5 シリーズ381 定格電圧(V)300ac 端子種別ケーブル 定格電流(A)12 行数1 オス・メスメス ボディ向き垂直
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。 材質ナイロン66 緑、オレンジ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)3.81 シリーズ3593 定格電圧(V)300ac 端子種別IDC 定格電流(A)5 行数1 オス・メスメス ボディ向き横型
1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式プラグイン オス・メスメス 端子種別IDC 定格電流(A)7 ボディ向き横型 緑、オレンジ 定格電圧(V)300ac シリーズ3587 材質ナイロン66 仕様Wurth WR-TBL 3587シリーズ5.08 mmピッチIDC端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3587シリーズ端子台プラグコネクタは、5.08 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3587シリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製です。 この5.08 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-18 AWG (0.3 → 0.8 mm 2 )のワイヤに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3517 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10.5 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3211 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3211シリーズ3.50 mmピッチ基板端子台垂直ヘッダコネクタ. WR-TBL 3211シリーズの3.50 mmピッチ垂直取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー タイプ基板端子台 定格電流(A)12(VDE)、15(cULus) ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ301 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)11 仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ111 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)8 深さ(mm)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)10 ボディ向きストレート 定格電圧(V)125ac シリーズ1031 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)8.4 仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ102 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE) 深さ(mm)9.9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:1●行数:1●取り付けタイプ:プレスフィット●端子方法:プラグイン●タイプ:電力素子プラグ端子●定格電流:120A●色:赤●シリーズ:REDCUBE●Wurth REDCUBEダイレクトPCBプラグ端子. REDCUBE PCBプラグ端子は、高電流ワイヤ-基板の接続に使用します。これらのREDCUBEプラグ端子は、ガラス繊維強化ハウジングで保護されたREDCUBE端子で構成されています。ハウジングの上面は押し下げ式で、かん合ケーブルコネクタはプラグイン式です。ロックを解除すると、スプリングの力でコネクタが所定の位置にロックされるので、確実なかん合接続が形成されます。これらのREDCUBEプラグ端子は、狭い空間に取り付けることができます。これらのREDCUBEコネクタのベースに取り付けられたプレスフィット端子は、工具を使用しなくても簡単かつ迅速に取り付けることができます。この端子をボードに押し込むと、めっきが施された基板穴とピンの間の摩擦により冷間溶接プロセスが発生するので、気密性の高い機械的接続が形成されます。プレスフィット端子により、冷間溶接が排除されるので、従来型のSMDはんだ付けよりも信頼性の高い接続が実現します。接触抵抗の低いREDCUBE基板プラグ端子は、最高で120 Aの電流を供給するので、複数のプラグ接続ソリューションに使用できます。. 特長と利点. 高電流: 120 A 接触抵抗が低く、自己発熱量を最小限に抑える 最高で+125 ℃の耐熱性 スプリングアクチュエータで迅速かつ簡単なプラグインかん合を形成 プレスフィット端子で信頼性と気密性の高い接続が可能 迅速かつ簡単な取り付け、追加の工具は不要 コンパクトなので、狭い場所に取り付け可能 マルチプラグ接続のソリューションに使用可能
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質ポリアミド グレー / 白 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ4147 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズ3631 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.81 シリーズ361 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10.5 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズ3611 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10.5 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズ353 定格電圧(V)300ac 端子種別圧着 定格電流(A)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.62 シリーズ3524 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)15 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10.5 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ322 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 322シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ライトアングルヘッダコネクタ. WR-TBL 322シリーズの3.81 mmピッチライトアングル取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3.81 mmピッチシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スズめっきコンタクトを備えていて、スルーホール取り付けタイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10.5 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ321 材質ポリアミド 深さ(mm)9.2 仕様Wurth WR-TBL 321シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台縦型ヘッダコネクタ. WR-TBL 321シリーズの3.81 mmピッチ縦型取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
50 税込55
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3134シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3134シリーズの7.62 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズ3134 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個ほか
85 税込94
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)