電子部品(オンボード) :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3019 アズワン品番65-7919-16
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3084 アズワン品番65-7917-22
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
欠品中

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2906 アズワン品番65-7919-74
1箱(5000個)
529,800 税込582,780
欠品中

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:9 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3028 アズワン品番65-7918-11
1箱(5000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:8 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3026 アズワン品番65-7949-12
1箱(5000個)
259,800 税込285,780
欠品中

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3053 アズワン品番65-7949-02
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3013 アズワン品番65-7918-19
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
169 税込186
7日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズWR-FPC 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カードタイプ:Mini SIM Card●オス・メス:メス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:17.15mm●幅:24.7mm●深さ:1.8mm●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-CDR Mini SIM SIMカードコネクタ. イジェクタ付きの、WR-CDR Mini SIM 6極ヒンジ付きSIMカードコネクタです。 このWR-CDR Mini SIMカードコネクタは、黒色のLCP絶縁体と金めっきコンタクトを持つ、ライトアングル表面実装コネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:TPE●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3514 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質PC グレー 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ1317 定格電圧(V)450ac 端子種別はんだ 定格電流(A)22 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き横型
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3156 アズワン品番65-7535-70
1袋(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8972 アズワン品番65-7530-73
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3132 アズワン品番65-7525-91
1袋(5個)
2,298 税込2,528
欠品中

仕様●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3235 アズワン品番65-7538-29
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3231 アズワン品番65-7537-96
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3250 アズワン品番65-7539-02
1袋(2個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3027 アズワン品番65-7919-58
1袋(10個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3079 アズワン品番65-7919-70
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3150 アズワン品番65-7535-57
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3248 アズワン品番65-7539-43
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8891 アズワン品番65-7527-61
1袋(10個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8870 アズワン品番65-7528-13
1袋(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8699 アズワン品番65-7527-11
1袋(20個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3077 アズワン品番65-7536-38
1袋(2個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3056 アズワン品番65-7532-03
1袋(500個)
84,980 税込93,478
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8707 アズワン品番65-7531-25
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684 アズワン品番65-7529-58
1袋(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3561 アズワン品番65-7534-22
1袋(1000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8657 アズワン品番65-7528-79
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷