WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 573 nmシリーズ = WL-SMRWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。