2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMTWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)