電子部品(オンボード) :「端子台」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズ361
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10.5
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズ3611
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10.5
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ311
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。
ピッチ(mm)2.5
シリーズ382
定格電圧(V)200ac
端子種別はんだ
定格電流(A)12
行数1
仕様Wurth WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3124
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
オス・メスオス
ボディ向きストレート
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ3117
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質PC
色グレー
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ1317
定格電圧(V)450ac
端子種別はんだ
定格電流(A)22
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型
材質ナイロン66
色緑
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)2.5
シリーズ381
定格電圧(V)300ac
端子種別ケーブル
定格電流(A)12
行数1
オス・メスメス
ボディ向き垂直
仕様Wurth WR-TBL 3583シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3583シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3583シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製です。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。
材質ナイロン66
色緑、オレンジ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)3.81
シリーズ3583
定格電圧(V)300ac
端子種別IDC
定格電流(A)5
行数1
オス・メスメス
ボディ向き横型
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色青
定格電圧(V)125ac
シリーズ1031
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)8.4
仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ353
定格電圧(V)300ac
端子種別圧着
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3134シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3134シリーズの7.62 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3134
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ373B
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3514
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台コネクタ. WR-TBL 5081シリーズ基板SMT実装端子台は、3.5 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この5081シリーズ3.5 mmピッチ端子台には、M2ねじと亜鉛めっき黄銅クランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0 LCP製で、はんだ処理の際に基板上の位置決めがしやすいように位置決めペグを備えています。 この5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台は、ワイヤサイズが30-16 AWG (0.05 → 2 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質液晶ポリマー
色黒
取付方式表面実装
ピッチ(mm)3.5
シリーズ5081
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
行数1
オス・メスオス
ボディ向き横型
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ352
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3527
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズ2141
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)8.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
定格電流(A)22
ボディ向き垂直
色グレー
定格電圧(V)450ac
シリーズ1327
材質PC
仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。
材質ナイロン66
色緑、オレンジ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)3.81
シリーズ3593
定格電圧(V)300ac
端子種別IDC
定格電流(A)5
行数1
オス・メスメス
ボディ向き横型
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3517
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)10.5
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3211
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3211シリーズ3.50 mmピッチ基板端子台垂直ヘッダコネクタ. WR-TBL 3211シリーズの3.50 mmピッチ垂直取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
タイプ基板端子台
定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)
ボディ向きストレート
色青
定格電圧(V)300ac
シリーズ301
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)11
仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ111
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)8
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色青
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ102
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)
深さ(mm)9.9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質ポリアミド
色グレー / 白
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ4147
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズ3631
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3524
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)15
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)10.5
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ322
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 322シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台ライトアングルヘッダコネクタ. WR-TBL 322シリーズの3.81 mmピッチライトアングル取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3.81 mmピッチシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スズめっきコンタクトを備えていて、スルーホール取り付けタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)10.5
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ321
材質ポリアミド
深さ(mm)9.2
仕様Wurth WR-TBL 321シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台縦型ヘッダコネクタ. WR-TBL 321シリーズの3.81 mmピッチ縦型取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ213
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ211
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)15.5
仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色青
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ101
定格電圧(V)250ac
端子種別はんだ
定格電流(A)16
深さ(mm)12.6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3221シリーズ3.50 mmピッチ基板端子台ライトアングルヘッダコネクタ. WR-TBL 3221シリーズの3.50 mmピッチピッチライトアングル取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。
材質PBT、ポリアミド
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズ3221
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 313シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 313シリーズの5.08 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
シリーズ313
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
仕様Wurth WR-TBL 3137シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3137シリーズの5.00 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ3137
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
仕様Wurth WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
シリーズ312
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
深さ(mm)12
行数1
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)20
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3127
材質PBT
仕様Wurth WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。