17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3514 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質PC グレー 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ1317 定格電圧(V)450ac 端子種別はんだ 定格電流(A)22 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き横型
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ3117 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
64 税込70
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズ3124 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3527 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3517 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)17 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。 材質ナイロン66 緑、オレンジ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)3.81 シリーズ3593 定格電圧(V)300ac 端子種別IDC 定格電流(A)5 行数1 オス・メスメス ボディ向き横型
1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3134シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3134シリーズの7.62 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズ3134 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個ほか
85 税込94
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ311 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 313シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 313シリーズの5.08 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズ313 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個ほか
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3137シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3137シリーズの5.00 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ3137 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル
1個
64 税込70
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様Wurth WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズ312 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 深さ(mm)12 行数1 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)20 定格電圧(V)300ac シリーズ3127 材質PBT 仕様Wurth WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
1個ほか
70 税込77
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822 アズワン品番65-7531-27
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷