絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • VISHAY(23)
  • RS PRO(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • DEUTSCH(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • SICK(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • Baumer(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TURCK(2)
  • コーセル(1)
  • SIEMENS(1)
  • Texas Instruments(1)
  • YAGEO(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「PA12」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズWURTH ELEKTRONIK
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板用端子台, 373Bシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 373BシリーズWURTH ELEKTRONIK
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ373B定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズWURTH ELEKTRONIK
159税込175
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ211材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)15.5仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質ポリアミドグレー / 白タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ4147定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)7.62行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュー定格電流(A)20ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ3514材質ポリアミド仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
電子部品(オンボード)