電子部品(オンボード) :「PCアダプター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 4.7 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 50mA最大自己共振周波数 = 41MHzパッケージ/ケース = 1206 (3216M)最大直流抵抗 = 900mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = NWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。