3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764 アズワン品番65-7235-95
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759 アズワン品番65-7239-58
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-TDRB は、黒色レンズ付きのスルーホール丸型フォトダイオードです。5 mm 長のフォトダイオード検出器で、昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 高い信頼性 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:45 ° アズワン品番65-7240-01
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング