電子部品(オンボード) :「USB C メス」の検索結果
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084
アズワン品番65-7714-45
1セット(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4412
アズワン品番65-7714-44
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。