絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • VISHAY(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • EPCOS(19)
  • LEDIL(12)
  • KEMET(11)
  • Lattice Semiconductor(9)
  • AMPHENOL(7)
  • SIEMENS(6)
  • YAGEO(6)
  • honeywell(5)
  • ニチコン(5)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • RS PRO(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • Texas Instruments(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「co2」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドオフ 六角 鉄 x 12mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 x 12mm 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
419,800税込461,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:12mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1855アズワン品番65-7915-03
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 6mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 6mm 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2053アズワン品番65-7913-34
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1箱(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940アズワン品番65-7764-01
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8967アズワン品番65-7528-45
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 11mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 11mm 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1970アズワン品番65-7912-96
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1箱(2500個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2386アズワン品番65-7552-55
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)