仕様●分類: 開発 ボード●キット名: EasyPIC V7●テクノロジー: MCU●MikroElektronika 開発MikroElektronika EasyPIC 開発ボードは、 Microchip DIP パッケージマイクロコントローラ製品をサポートする革新的なプラットフォームです。オンボード mikroProg プログラマ及び mikroICD インサーキットデバッガは、 250 以上のマイクロコントローラデバイスをサポートします。高速で拡張されたプログラミングと包括的なデバッグ手順を備えています。 PIC18F45K22 チップ、ユーザーマニュアル、回路図、 USB ケーブルが付属しています特長と利点PIC10F 、 PIC12F 、 PIC16F 、 PIC16Enh 、 PIC18F 、 PIC18FJ 、 PIC18FK ファミリの 250 を超えるデバイスをプログラムします 8 K ビットシリアル I2C EEPROM メモリ 2 x 16 文字 LCD パネル用ソケット 126 x 64 タッチスクリーングラフィック LCD パネル用のソケット 4 桁 7 セグメントディスプレイ ユーザー押ボタン及び LED RS-232 、 USB 、 USB-UART 、 mikroBUS 用のコネクタです ピエゾブザー アナログ / デジタル温度センサです ポテンショメータ付きアナログ入力 x 2 オシロスコーププローブ用の追加アースピン オンボードプログラマ及び ICD オンボード 3.3 V 及び 5 V 電源レギュレータ用途組込み機器開発 教育機関 ロボット モノのインターネット ヒューマンマシンインターフェイス 電子機器研究室 自動化認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。