仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度
長さ(mm)2.92
幅(mm)1.3
高さ(mm)0.93
精度±3
インターフェースアナログ
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)0
出力タイプ電圧
1箱(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。