仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V
長さ(mm)10.16
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
長さ(mm)8.64
幅(mm)3.91
寸法(mm)8.64×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)14
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
出力タイプオープンコレクタ
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0407-05
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V
長さ(mm)8.64
幅(mm)3.91
寸法(mm)8.64×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
ピン数(ピン)14
電源タイプデュアル電源
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性サンプル / ホールド、Texas Instruments
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0407-76
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0406-68
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±6℃(±9℃)●テスト条件:25℃(-40℃~100℃)●動作温度:-40℃~100℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0406-86
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃
アズワン品番67-0342-69
1個
¥238
税込¥262
10日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)5→20
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション10 mV/V
ラインレギュレーション10 mV/V
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB
幅(mm)3.91
ピン数(ピン)14
電源タイプ±2電源, 単一電源
動作温度(℃)(Max)+85
回路数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
スルーレート(V/μs)標準0.5
標準ゲインバンド幅積(MHz)1
デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9
シングル供給電圧(V)標準5 → 24
1箱(20個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-47
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):33V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:86dB~65dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0441-37
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0370-90
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:サンプルアンドホールド●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0406-06
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:250μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0407-73
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
仕様●タイプ:周波数から電圧へ●周波数 - 最大:10kHz●フルスケール:-●直線性:±0.3%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0441-28
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0406-95
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
SENSOR ANALOG -40C-100C TO92-3
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±3℃(±5℃)●テスト条件:25℃(-40℃~100℃)●動作温度:-40℃~100℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0406-85
1個
¥319
税込¥351
10日以内出荷
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃~85℃(-40℃~125℃)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0434-37
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプオーディオパワーアンプ
最大動作温度(℃)85
最大電力(W)0.25
出力タイプ2チャンネルステレオ
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
応答時間標準1.3μs
ピン数(ピン)8
電源タイプデュアル電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シングル供給電圧(V)標準2 → 36
出力タイプオープンコレクタ
1箱(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)13
電源タイプ単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC-14
実装タイプ表面実装
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC-8
実装タイプ表面実装
アンプタイプデュアルOP
1箱(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz
アズワン品番67-0372-25
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッ
アズワン品番67-0441-26
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×4.7×8.89
出力電圧(V)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-220
ロードレギュレーション150 mV
ラインレギュレーション150 mV
レギュレータリニア電圧
最大動作温度(℃)70
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0441-41
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 V
ピン数(ピン)8
回路数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
アンプタイプClass-AB
最大電力(W)1.25
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大電源電圧:-●用途:プロフェッショナルビデオ●動作温度:-●機能:セパレータ●パッケージ:8-SOIC●最大電源電圧:-
アズワン品番68-2038-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:0℃~90℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:15.6mV/℃:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):±2℃(±2.5℃)●テスト条件:25℃(0℃~90℃)●動作温度:0℃~90℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3
アズワン品番67-0407-24
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6
アズワン品番67-0407-54
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
仕様センサ機能:温度
長さ(mm)4.9
幅(mm)3.9
高さ(mm)1.45
精度±3
分解能9ビット
インターフェースシリアル-I2C, SMBus
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモー
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
出力タイプデジタル
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
仕様●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V~70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP
アズワン品番67-0407-18
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
。IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:320μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッド
アズワン品番67-0407-74
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-57
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-46
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0406-98
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。