電子部品(オンボード) :「VSS」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-72
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-57
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-26
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-73
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):6V●電圧ドロップアウト(最大):220mV●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):270μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-89
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP
仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:3.08V●出力:オープンドレインまたはオープンコレクタ●リセット:アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP
アズワン品番67-0406-99
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP
仕様●タイプ:555タイプ、タイマ/発振器(シングル)●カウント:-●周波数:3MHz●電圧 - 供給:1.5V~15V●電流 - 供給:150μA●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0407-27
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.2V @ 300mA●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):210μA●PSRR:50dB~55dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-88
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:170μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイス
アズワン品番67-0408-11
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOP
アズワン品番67-0410-43
1個
¥1,488
税込¥1,637
10日以内出荷
。IC DUAL USB PORT TVS 8-TSSOP
仕様●電圧 - クランピング:7V●技術:ミックスド テクノロジー●回路数:1●用途:USB●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP
アズワン品番67-0408-30
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP
アズワン品番67-0409-12
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。