電子部品(オンボード) :「フィルムケース」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7166-51
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECWFEシリーズ。パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。 このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。 ヒューズ機能を内蔵したECW
仕様●静電容量:220nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:10mm●長さ:13mm●リード長さ:20mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7058-99
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●等価直列抵抗:5.6mΩ●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番65-6938-65
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番65-7194-66
1箱(50個)
119,800 税込131,780
欠品中

MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番65-6938-61
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

MKPEZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失低ESR高い信頼性長寿命スズめっきワイヤ端子DC電圧用に設計。用途。DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番65-7016-26
1箱(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6970-08
1袋(1000個)
179,800 税込197,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:220nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
1袋(500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6965-93
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6969-61
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6964-89
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:100nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
1袋(1000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6965-39
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6970-99
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:47nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6964-19
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6971-08
1袋(300個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6965-52
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6971-18
1袋(1000個)
179,800 税込197,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6960-96
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6971-07
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1.2nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6970-02
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6973-29
1袋(1000個)
149,800 税込164,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6963-89
1袋(1000個)
149,800 税込164,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:33nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6969-54
1袋(1000個)
179,800 税込197,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6966-33
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6969-84
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-7142-88
1袋(1000個)
149,800 税込164,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6970-65
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:2.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6965-92
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:15nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6969-99
1袋(1000個)
179,800 税込197,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6971-77
1袋(200個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6971-33
1袋(200個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:150nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6971-76
1袋(1000個)
149,800 税込164,780
欠品中

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:1.2nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB アズワン品番65-6965-13
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
欠品中

1袋(5個)ほか
82 税込90
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)