電子部品(オンボード) :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,857件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1Ω, 0612 (1632M), 0.75W
定格電力(W)0.75 抵抗(Ω)1 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜
1セット(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ1T 定格電力(W)1 抵抗(Ω)1 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ6RQ 定格電力(W)0.125 抵抗(Ω)1 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
129 税込142
翌々日出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ3B 定格電力(W)0.2 抵抗(Ω)1 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ14B 定格電力(W)0.5 抵抗(Ω)1 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
329 税込362
翌々日出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ8BQ 定格電力(W)0.5 抵抗(Ω)1 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
269 税込296
翌々日出荷

仕様1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJT14 定格電力(W)0.5 抵抗(Ω)1 許容差±5% 温度係数-100 → +600ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
189 税込208
翌々日出荷

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-83
1セット(5000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
84 税込92
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7016-47
1セット(20個)
1,298 税込1,428
欠品中

1袋(5個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1673種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7019-24
1セット(5000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1kΩ, 0612 (1632M), 0.75W
抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.75 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器 1kΩ 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 1000 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7021-26
1セット(20個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.6 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)5.6 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.1Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.1 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)5.1 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 510Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)510 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 27Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)27 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 100Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)100 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.8Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 1.8 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)1.8 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 620Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 620 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)620 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 56Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)56 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 2Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)2 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 110Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 110 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)110 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.2Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 1.2 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)1.2 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 91Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)91 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 10Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)10 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 12Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)12 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.5Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 1.5 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)1.5 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 47Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 47 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)47 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 200 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)200 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 43Ω, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(Ω)43 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 270Ω, 1020, 1W
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 270 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)1 抵抗(Ω)270 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 15mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)15 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)200 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W
定格電力(W)1 抵抗(MΩ)20 許容差±1% パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜
1セット(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7070-72
1セット(5000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7079-69
1セット(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 1 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1
1セット(100個)
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)