Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 7.5 x 7.10 x 4.75mmPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様イルミネーション:なし、末端様式:スルーホール長さ(mm)7.5幅(mm)7.1寸法(mm)7.5×7.10×4.75アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQPCシリーズ. 拡張製品ラインが幅広いニーズに対応 0.25 mmプッシュストローク、しっかりとしたクリック感 一体型エッジ / 本体構造がフラックスクリープを防止動作温度範囲(℃)-20 → +70定格電圧(kV)15dcアクチュエータ長さ(mm)4.75コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
圧力センサ 相対 パネル取り付けPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイパナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました
圧力センサ 相対Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイパナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:100 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●IP保護等級:IP40アズワン品番65-7294-89
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~