能動部品 (36) 受動部品 (55) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ラッチングリレー SPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
DSシリーズ - ラッチこの基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033 アズワン品番 65-8096-46
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,33μF,16V dc,D2,16TQC33MYFD Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.9 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 16dc シリーズ POSCAP TQC 許容差 ±20% 静電容量 33μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 70 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330MIL Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 330μF 漏れ電流(μA) 207.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 18 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,220μF,6.3V dc,B2,6TPE220MAZB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 220μF 漏れ電流(μA) 138.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 電圧(V) 8dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 100μF 漏れ電流(μA) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 85
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 6.3 奥行(mm) 5.8 電圧(V) 25dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 100μF 誘電正接 0.14% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,33μF,25V dc,D2,25TQC33MYF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.9 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 25dc シリーズ POSCAP TQC 許容差 ±20% 静電容量 33μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 60 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,TQC,100μF,16V dc,16TQC100MYF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.9 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 16dc シリーズ TQC 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 50 リップル電流(A) 1.8 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D4,6TPB330M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×3.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 330μF 漏れ電流(μA) 207.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D4 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 40 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,150μF,10V dc,D3L,10TPB150ML Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 高さ(mm) 2.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 150μF 漏れ電流(μA) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 40 電解質の種類 ソリッド
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 2.5dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D2E テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 7 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×3.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 2.5dc シリーズ TPF 許容差 ±20% 静電容量 1mF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 6 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,470μF,4V dc,D3L,4TPE470ML Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 4dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 470μF 漏れ電流(μA) 188 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,220μF,4V dc,B2,4TPE220MAZB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 高さ(mm) 1.9 奥行(mm) 2.8 シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 220μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,15μF,25V dc,B2,25TQC15MYFB Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 電圧(V) 25dc シリーズ POSCAP TQC 許容差 ±20% 静電容量 15μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 100 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330ML Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MAL Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 330μF 漏れ電流(μA) 207.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 40 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,470μF,6.3V dc,D4,6TPE470M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×3.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 6.3dc シリーズ POSCAP TPE 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D4 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 25 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 82μF, ,35V dc, EEEFK1V820SP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 6.3 奥行(mm) 5.8 電圧(V) 35dc 許容差 ±20% 静電容量 82μF 誘電正接 0.12% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 1.8
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEEFK1V680SP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 6.3 奥行(mm) 5.8 電圧(V) 35dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 68μF 誘電正接 0.12% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,10V dc,D4,10TPB330M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×3.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 330μF 漏れ電流(μA) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D4 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 高さ(mm) 1.9 奥行(mm) 2.8 シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 33μF 漏れ電流(μA) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース B2 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 70 電解質の種類 ソリッド
Panasonic コンデンサ 470μF, ,6.3V dc, EEEFKJ471XSP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm) 6.3 奥行(mm) 7.7 電圧(V) 6.3dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 470μF 誘電正接 0.26% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 270μF, ,16V dc, EEEFKC271XSP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm) 6.3 奥行(mm) 7.7 電圧(V) 16dc 静電容量 270μF 誘電正接 0.16% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 等価直列抵抗(mΩ) 340 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 1.8
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,100μF,20V dc,D3L,20TQC100MYF Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 20dc シリーズ POSCAP TQC 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 55 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×2.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPF 許容差 ±20% 静電容量 220μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D3L テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 5 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.8 高さ(mm) 1.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPF 許容差 ±20% 静電容量 330μF 漏れ電流(μA) 132 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D2E テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 6 電解質の種類 ソリッド
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEEFK1C102SP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 10(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 10 奥行(mm) 10.2 電圧(V) 16dc 許容差 ±20% 静電容量 1000μF 誘電正接 0.16% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 4.6
コンデンサ 560μF, ,16V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
寸法(mm) 8(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 8 規格 自動車:AEC-Q200 電圧(V) 16dc 静電容量 560μF RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解
Panasonic コンデンサ 270μF, ,35V dc, EEEFK1V271SP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 8(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 8 奥行(mm) 10.2 電圧(V) 35dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 270μF 誘電正接 0.12% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 180μF, ,50V dc, EEEFK1H181SP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。 寸法(mm) 8(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 8 奥行(mm) 10.2 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 180μF 誘電正接 0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 3.1
Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照 取付方式 基板実装 電圧(V) 250ac シリーズ S Relays RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Sシリーズリレー
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFT Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×1.4 奥行(mm) 4.3 電圧(V) 20dc シリーズ POSCAP TQC 許容差 ±20% 静電容量 47μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D15 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 55 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
ETQP3Mシリーズ巻線型チョークパナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7058-61
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
ETQP3Mシリーズ巻線型チョークパナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様 ●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7165-57
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 56μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ耐振動性タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 33 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:56μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番 65-6972-12
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic ZF シリーズ耐振動性タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 100 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番 65-6967-60
電解コンデンサ 82μF 80V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、82 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●静電容量:82μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm アズワン品番 65-7155-14
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 7,258 ~ ¥ 6,598 ~