電子部品(オンボード) :「14v 1.4w」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式パネルマウント
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960
アズワン品番65-8096-75
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)70
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。