タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)¥509,800税込¥560,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-68
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。
このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7054-92
コンデンサ 4700μF 10V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:4700μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●許容差:±20%アズワン品番65-7056-98
電解コンデンサ 470μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●長さ:20mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6932-74
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)¥489,800税込¥538,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1箱 1000個入Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードFが470μFの静電容量を備え、20mΩ→40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-70
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)¥90,980税込¥100,078
1箱(500個)
7日以内出荷
PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードがGで、20mΩ→40mΩの超低ESRを備えた470μFの静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-51
電解コンデンサ 470μF 16V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6933-28
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980