絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TDK(33)
  • KEMET(27)
  • RS PRO(9)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • VISHAY(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • Roxburgh EMC(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • KYOCERA AVX(3)
  • AVX(2)
  • BOURNS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • STMicro(2)
  • ABB(2)
  • YAGEO(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「NF3」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1リール(15000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF3000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF3000VPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1セット(1000個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0805 (2012M), 0.12W ERJ6ENF3922V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0805 (2012M), 0.12W ERJ6ENF3922VPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けに最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)39.2定格電力(W)0.12許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 32400Ω, 0.125W ERJ6ENF3242V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 32400Ω, 0.125W ERJ6ENF3242VPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.125抵抗(Ω)32400許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 33000Ω, 0.25W ERJ8ENF3302V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 33000Ω, 0.25W ERJ8ENF3302VPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.25抵抗(Ω)33000許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
nf30-fa特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)