19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
5,198 税込5,718
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB
エコ商品
仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類ヒンジレバー 接点構成SP-CO RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-25
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様末端様式:ライトアングル基板 アクチュエータの種類シミュレートローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.29 材質(コンタクト)銀めっき 機械的寿命3 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能 動作温度範囲(℃)-25 → +80 IP等級IP40 コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25
1個
259 税込285
5日以内出荷

仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類シミュレートローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.29 材質(コンタクト)銀めっき 機械的寿命3 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能 動作温度範囲(℃)-25 → +80 コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25
1個
309 税込340
5日以内出荷

仕様末端様式:ライトアングル基板 アクチュエータの種類ヒンジレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.25 機械的寿命3 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能 動作温度範囲(℃)-25 → +80 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)