絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KYOCERA AVX(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • onsemi(2)
  • AMPHENOL(1)
  • BROADCOM(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「RA16」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RAPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量20pFRoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)直流:16バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)3
電子部品(オンボード)