能動部品 (12) 受動部品 (16) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:1.792 mA アズワン品番 65-7010-78
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
高耐久FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-6928-94
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7202-08
SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備
仕様 ●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-59
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7204-11
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備
仕様 ●抵抗:220kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-01
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
高リプル電流( 6100ma.r.m.sを超えて引き上げ可能 RoHS適合(2022年10月現在)、ハロゲンフリー
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:6.1A アズワン品番 65-6996-71
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7142-19
SMDレジスタ 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7200-72
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7202-55
Panasonic SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR56V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ8BQ 定格電力(W) 0.5 抵抗(MΩ) 560 許容差 ±1% 温度係数 ±250ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 180kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1803V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 180 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、470 μ F の静電容量を提供する耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-55
電解コンデンサ 820μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7155-41
SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21340603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ)パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-
仕様 ●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6913-26
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1003V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 100 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
電解コンデンサ 560μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mm アズワン品番 65-6973-38
電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、680 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-16
SMDレジスタ 12kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:12kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-36
SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-07
Panasonic SMDレジスタ, 160Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB161V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.25 抵抗(Ω) 160 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 604Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F6040V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP08 定格電力(W) 0.66 抵抗(Ω) 604 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 53.6kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F5362V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 53.6 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3600V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP08 定格電力(W) 0.66 抵抗(Ω) 360 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-6987-98
電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-54
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-20
コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
高耐久FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7192-40
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ