電子部品(オンボード) :「nf250 cw」の検索結果
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6982-38
1袋(500個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420
アズワン品番65-7055-24
1セット(1500個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7153-75
1セット(2000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6923-96
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420
アズワン品番65-7160-56
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2416
アズワン品番65-7115-74
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420
アズワン品番65-7159-50
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7023-27
1セット(1500個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。