絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
  • RS PRO(8,312)
  • Panasonic(パナソニック)(5,073)
  • VISHAY(4,686)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,265)
  • MICROCHIP(1,880)
  • onsemi(1,864)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,801)
  • BOURNS(1,763)
  • AMPHENOL(1,696)
  • SAMTEC(1,639)
  • MURATA(村田製作所)(1,271)
  • 日本モレックス(molex)(1,191)
  • シュナイダーエレクトリック(1,190)
  • STMicro(1,073)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB ランプ抜き取り工具 ABB

    ABB ランプ抜き取り工具

    ABB(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
  • ABB 補助コンタクトブロック ABB

    ABB 補助コンタクトブロック

    ABB
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 2TLA020070R5800 ABB

    2TLA020070R5800

    ABB
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ABB

    ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black

    ABB
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)スルーの角度 = 45°点灯 = なし
  • ABB 補助コンタクト OT16 Series用 ABB

    ABB 補助コンタクト OT16 Series用

    ABB
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
  • ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF16シリーズ

    ABB
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF09シリーズ

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB シャフト OT315 Series用 ABB

    ABB シャフト OT315 Series用

    ABB
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT315 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 Seriesアクセサリタイプシャフト
  • ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABB

    ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ

    ABB
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ABB ハンドル OT16 Series用 黒 ABB

    ABB ハンドル OT16 Series用 黒

    ABB
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ハンドル色ロック3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65アクセサリタイプハンドル
  • ABB ソフトスタータ PSRシリーズ ABB

    ABB ソフトスタータ PSRシリーズ

    ABB
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO ABB ABB

    コンタクトブロック 1NO ABB

    ABB
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC ABB ABB

    コンタクトブロック 1NC ABB

    ABB
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • 2TLA020052R1000 ABB

    2TLA020052R1000

    ABB
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ

    ABB
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ

    ABB
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
  • 接触器リレー 16A 415 V dc ABB

    接触器リレー 16A 415 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW ABB

    接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW

    ABB
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554アズワン品番65-7270-40
  • 接触器リレー 16A 127 V dc ABB

    接触器リレー 16A 127 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
  • 接触器リレー 16A 12 V dc ABB

    接触器リレー 16A 12 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
  • 接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872アズワン品番65-7271-51
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
  • AF580/750 Base Replacement Part ABB

    AF580/750 Base Replacement Part

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:動作コイル●併用可能製品:AF580、AF750●範囲:AF●コード番号:236-6921アズワン品番65-7270-60
  • 補助接点 2 CA6 6 A ABB

    補助接点 2 CA6 6 A

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC / 1NO●取付方法:スライド取り付け●シリーズ:CA6●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V●コード番号:237-1557アズワン品番65-7357-39
  • 補助接点 1 XT1 ABB

    補助接点 1 XT1

    ABB
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191アズワン品番65-7349-11
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ

    ABB
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6247アズワン品番65-7333-85
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ

    ABB
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ

    ABB
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
  • 接触器リレー 16A 48 V dc ABB

    接触器リレー 16A 48 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
  • 接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW ABB

    接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549アズワン品番65-7272-61
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857アズワン品番65-7271-28
電子部品(オンボード)