8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191 アズワン品番65-7349-11
1個
7,598 税込8,358
欠品中