電子部品(オンボード) :「押釦」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプキャップナット 併用可能製品プッシュボタンスイッチ
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 IP等級IP65 スイッチ種類丸型プッシュボタンオペレータ 併用可能製品A01 Series
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 IP等級IP65 スイッチ種類長方形プッシュボタンオペレータ
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 スイッチ種類マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)16 ターミナルタイプタブ
1個
2,670 税込2,937
7日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり 定格電圧(V)30dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)30.2 コンタクト定格電流(A)1 コンタクト定格電圧(V)30/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチ動作On-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーションDP ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様【イルミネーション】あり スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc 仕様【イルミネーション】あり
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc 仕様【イルミネーション】あり LED色 ターミナルタイプはんだ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)19.2 コンタクト定格電流(A)1 コンタクト定格電圧(V)30/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 適合CSA、UL準拠 定格電圧(V)250ac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)22.2 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)250/AC パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネル実装,スクリューマウント コンタクトのコンフィギュレーションN カットアウト直径(Φmm)19.2 ターミナルタイプネジ コンタクト定格電流(A)2@48Vdc
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)13.6
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合IEC 512-6, IEC 60529 定格電圧(V)24dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(A)2 コンタクト定格電圧(V)24/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。。一体型デザインに最適。大型でありながら軽量。モメンタリ又はラッチ式
仕様イルミネーションあり プッシュボタン:赤 プッシュボタン:丸形 定格電圧12Vdc 接点構成DPDT ケース色 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネル コンタクト定格電流(mA)50 定格電圧(V)24dc
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NC カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
849 税込934
5日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

材質(コンタクト)金めっき銀 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)500@48V
1袋(3個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)13.6 コンタクト定格電流(A)3
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクチュエータの種類プランジャー スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ 装着方式スルーホール カットアウト直径(Φmm)6.5 コンタクト定格電流(A)4@30Vdc コンタクト定格電圧(V)30/DC 定格電圧(V)30dc 仕様【イルミネーション】なし アクチュエータ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)10.2 アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング