絞り込み
ブランド
  • APEM
  • RS PRO(155)
  • MICROCHIP(36)
  • TRACO POWER(10)
  • HAMMOND(10)
  • FTDI Chip(5)
  • BOURNS(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • C & K COMPONENTS(3)
  • SWITCHCRAFT(3)
  • TRUMETER(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • honeywell(2)
  • POWER INTEGRATIONS(2)
  • VISHAY(2)
  • BIVAR(2)
  • SICK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「IPC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 常時開 IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 常時開 IP67APEM
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
材質(コンタクト)金めっき銀スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNカットアウト直径(Φmm)12アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67APEM
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67APEM
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
スイッチ動作Off-On装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤APEM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc仕様【イルミネーション】あり
ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入 APEMディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入APEM
5,298税込5,828
1セット(21個)
7日以内出荷
DP/DPL Series Piano DIP SwitchesA range of PCB SPST DIP switchesDP series have short keys and DPL are the long key typeUpto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352アズワン品番65-7844-71
pcx特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)