電子部品(オンボード) :「dp」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
スイッチ動作On-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
アクチュエータ長さ(mm)5.3
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
コンタクトのコンフィギュレーションDP
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(mA)400@20V
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
アクチュエータ長さ(mm)5.3
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(オン)-オフ-オン
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-On
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352
アズワン品番65-7844-71
1セット(21個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ
材質(コンタクト)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-20→+70
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
コンタクト定格電流(mA)25
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
併用可能製品A01シリーズ
動作温度範囲(℃)-20→+55
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
機械的寿命20000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類埋込型
材質(コンタクト)りん青銅
ポジション2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力500Vdc
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションDPST
コンタクト定格電流(mA)25
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
スイッチ動作ラッチ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっきりん青銅
ポジション2
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションDPST
コンタクト定格電流(mA)25
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+85
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。。一体型デザインに最適。大型でありながら軽量。モメンタリ又はラッチ式
仕様イルミネーションあり
色プッシュボタン:赤
型プッシュボタン:丸形
定格電圧12Vdc
接点構成DPDT
ケース色黒
LED色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)真鍮
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作On-None-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
定格電圧(V)28dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
IP等級IP67
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)12
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPST
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質(コンタクト)金めっき銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
カットアウト直径(Φmm)22.2
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)6@125Vac
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。