Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,5mΩ,±1%ARCOL(OHMITE)5日以内出荷
仕様●抵抗: 5mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全体の幅: 24.9mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応
Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,1mΩ,±1%ARCOL(OHMITE)5日以内出荷
仕様●抵抗: 1mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応
Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10mΩ,±1%ARCOL(OHMITE)当日出荷
仕様●抵抗: 10mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応
Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,100mΩ,±1%ARCOL(OHMITE)5日以内出荷
仕様●抵抗: 100mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R020DERARCOL(OHMITE)7日以内出荷
仕様●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:LVK12●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器. Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。LVKチップは、4つの端子(別名「ケルビン」構成)を備えています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を流し、他の2つの端子で検出電圧を測定できるため、端子の抵抗及び温度係数が排除され、より正確な電流が測定されます。 Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 小型パッケージで高精度ケルビン接続対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~