Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAAARCOLECTRIC5日以内出荷
接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 11mmパネルのカットアウト高さ = 30mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ = 30 x 11mm滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLABARCOLECTRIC翌々日出荷
接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 11mmパネルのカットアウト高さ = 30mmコンタクト定格電流 = 16 Aイルミネーション = ありボタン色 = 緑実装タイプ = パネルマウント末端様式 = クイックコネクトAC定格電圧 = 125 V, 250V滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP定格電力(W)0.063抵抗(Ω)75許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 4.7kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 3.9kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 20kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5ΩARCOLECTRIC¥78,980税込¥86,878
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 33ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)33許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 3.3ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2ΩARCOLECTRIC¥76,980税込¥84,678
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-300テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±300
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 220ΩARCOLECTRIC5日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2.7kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247リードピッチ(mm)10.42温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 1.2ΩARCOLECTRIC¥70,000税込¥77,000
1セット(50個)
5日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)1.2許容差±5%動作温度(℃)+175RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±300
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 82ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)82許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 800mΩARCOLECTRIC7日以内出荷
定格電力(W)50許容差±5%シリーズAP851ケース形状モールド終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×3.44×16.52長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)800
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 600mΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.86Wx0.6T終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220抵抗(mΩ)600
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5ΩARCOLECTRIC翌々日出荷
抵抗(Ω)5定格電力(W)50許容差±1%テクノロジー無誘導性シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×16.52×3.44長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 560ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)560許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500ΩARCOLECTRIC当日出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 47ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
抵抗(Ω)47定格電力(W)50許容差±5%シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×3.44×16.52長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 470ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 4.7kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 300mΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.86Wx0.6T終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220抵抗(mΩ)300
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.9ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
抵抗(Ω)3.9定格電力(W)50許容差±5%シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.3ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)3.3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.3kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 22ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 20ΩARCOLECTRIC¥53,000税込¥58,300
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220最小温度係数(ppm/℃)-50テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
抵抗(Ω)12定格電力(W)50許容差±5%シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×3.44×16.52長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52リードピッチ(mm)5.34RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 100ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 500mΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜抵抗(mΩ)500
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 5.6ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)5.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 33ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 330ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
抵抗(Ω)330定格電力(W)35許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズAP836ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.41×4.82×15長さ(mm)10.41奥行(mm)4.82高さ(mm)15リードピッチ(mm)5.33RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 27ΩARCOLECTRIC¥43,500税込¥47,850
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)27許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~