電子部品(オンボード) :「電気ケトル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 12.9mm。パネルのカットアウト高さ 19.4mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 19.4 12.9mm。ENEC/UL/CSA. 最小照光式ロッカースイッチ. 照光/非照光式のミニチュアロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。赤又は緑の照光を選択できるため、この2極ラッチングスイッチは、多くの用途に適しています。19.3 12.9 mmの切り欠きを作成すれば、DPSTオン オフロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけで安全に保持されます。この堅牢なスイッチは、修理用と同じく新しいプロトタイプ、設計に最適です。 特長 定格電圧: 250 ac EN61058-1 に準拠する高突入電流許容量: 85 ? 赤又は緑の照光オプションを用意 I/O マーク付きの非照光式 人間工学に基づく曲面スイッチ 接続: 4.8 0.8 mm クイックコネクトブレード端子 DPST スイッチ構成 ミニチュアパネル切り欠き寸法:19.3 12.9 mm ミニチュアロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、現在最も頻?に使用されている電気スイッチの一種です。このロッカースイッチは、シンプルな設計と簡単な操作により、柔軟性と信頼性を実現しています。主な使用分野: パネル製造 家電製品:ケトル、コーヒーメーカー、シャワー関連など 電源 工具と作業場用機械 白物家電 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ミニチュアロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。DPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。 品番 228-4581 228-4581 :I/Oマーク付き黒色非照光式ロッカースイッチ 品番 318-042 318-042 :プレーンアクチュエータ付き赤色照光式ロッカースイッチ 品番 318-058 318-058 :プレーンアクチュエータ付き緑色照光式ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。