機構部品(電子部品) (1) 能動部品 (425) 受動部品 (61) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: ARCOLECTRICすべて解除
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 470Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
全長(mm) 145.7 シリーズ HS200 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 470 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
長さ(mm) 10.67 寸法(mm) 10.67×16.52×3.44 ケース形状 モールド 高さ(mm) 16.52 奥行(mm) 3.44 シリーズ AP851 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 500 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース TO-220 テクノロジー 無誘導性 温度係数(ppm/℃) ±50
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 120 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 470Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
全長(mm) 184.4 シリーズ HS300 定格電力(W) 300 抵抗(Ω) 470 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
寸法(mm) 27.3×28×14.8 シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 8 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRIC 5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
抵抗(Ω) 100 定格電力(W) 25 シリーズ HS25 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100 RoHS指令(10物質対応) 対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
抵抗(Ω) 1 定格電力(W) 25 シリーズ HS25 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100 RoHS指令(10物質対応) 対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 1Ω ARCOLECTRIC 欠品中
寸法(mm) 145.7×72.5×41.8 シリーズ HS200 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2kΩ ARCOLECTRIC 当日出荷
抵抗(kΩ) 2 定格電力(W) 100 シリーズ HS100 許容差 ±1% テクノロジー アルミ 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -25 最大温度係数(ppm/℃) 25 温度係数(ppm/℃) ±25 RoHS指令(10物質対応) 対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
寸法(mm) 65.2×47.5×24.1 シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 200 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 5 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRIC 当日出荷
種類 = トグルスイッチガード併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
寸法(mm) 184.4×72.5×41.8 シリーズ HS300 定格電力(W) 300 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% 動作温度(℃) +200 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) +100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
寸法(mm) 65.2×47.5×24.1 シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 25 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4Ω ARCOLECTRIC 当日出荷
抵抗(Ω) 4 定格電力(W) 100 シリーズ HS100 許容差 ±1% テクノロジー アルミ 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100 寸法(mm) 65.2×47.5×24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
抵抗(Ω) 40 定格電力(W) 100 シリーズ HS100 許容差 ±1% テクノロジー アルミ 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100 寸法(mm) 65.2×47.5×24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10Ω ARCOLECTRIC 当日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ