取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)6
動作温度(℃)-40
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,530
税込¥1,683
7日以内出荷
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)5
動作温度(℃)-40
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
IP等級IP67
接合型スクリューオン
ボディ向きストレート
シリーズ693
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
シリーズ707
定格電圧(V)60
定格電流(A)1
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スクリューオン
取付方式ケーブルマウント
シリーズ814
定格電圧(V)630
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
材質(ハウジング)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
接合型ネジ
シリーズ770
定格電圧(V)175
定格電流(A)2
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
シリーズ709
定格電圧(V)60
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スナップイン
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
シェルサイズ11.5mm
IP等級IP67
接合型スナップイン
ボディ向きストレート
シリーズ620
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト数4
コネクタサイズM12
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
IP等級IP67
定格電圧(V)60
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズ813
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型プッシュプル
ボディ向きストレート
シリーズ440
取付方式ケーブルマウント
シリーズ682
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズミニチュア
シリーズ768
定格電流(A)4
IP等級IP67
コネクタサイズM8
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
定格電圧(V)125
接合型スクリューオン
シリーズ712
取付方式ケーブルマウント
コネクタサイズM8
コンタクトジェンダーオス
ボディ向きストレート
シリーズE
シリーズ680
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
シリーズ720
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ16mm
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スナップイン
シリーズ581
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズM16
接合型ネジ
シリーズ678
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
接合型バヨネット
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型スクリューオン
シリーズ723
シリーズ711
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スクリューオン
シリーズ713, 763
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
接合型ネジ
取付方式ケーブルマウント
シリーズ713
定格電圧(V)250
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ20.5mm
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズM12
接合型ネジ
コンタクトめっき金
1個
¥2,750
税込¥3,025
7日以内出荷
極数3
シリーズ711
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,260
税込¥2,486
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
極数3
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
結線方法はんだ
シリーズ番号712
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,330
税込¥2,563
5日以内出荷
極数8
シリーズ770
ソケットorプラグプラグ
定格電圧175.0V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥3,450
税込¥3,795
5日以内出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
極数5
シリーズ711
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
極数5
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮,青銅
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥4,088
税込¥4,497
5日以内出荷
長さ(mm)25
取付方式ケーブルマウント
シリーズ692
端子種別圧着
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトめっき銀
併用可能製品RD24電源コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)5
長さ(mm)14.3
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
定格電流(A)7
コンタクトサイズ2.25mm
オス・メスメス
コンタクトめっき銀
併用可能製品丸型コネクタ
長さ(mm)21.6
取付方式ケーブルマウント
シリーズ692
端子種別圧着
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトめっき銀
併用可能製品RD24電源コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)5
極数12
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,800
税込¥3,080
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数8
シリーズ713
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥5,810
税込¥6,391
5日以内出荷
極数8
シリーズ710
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP40
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。