65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0436-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,370 税込3,707
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ
エコ商品
シリーズ423 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67
1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-0404-00-02
極数2 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0982-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0974-00-02
エコ商品
極数2 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,350 税込1,485
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0401-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0981-00-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,630 税込1,793
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0978-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0437-52-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅
1個
3,510 税込3,861
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0973-00-02
エコ商品
極数2 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0977-00-03
エコ商品
仕様パネルプラグ 極数3 シリーズ710 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-3431-77-04
エコ商品
極数4 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP68 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,160 税込2,376
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-3481-77-08
エコ商品
極数8 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP68 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-3441-77-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP68 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-3376-00-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM8 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1430-814-04
エコ商品
極数4 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
4,310 税込4,741
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1429-814-04
エコ商品
極数4 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
4,210 税込4,631
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1436-814-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
5,060 税込5,566
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0402-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,360 税込2,596
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0437-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,270 税込3,597
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0403-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,840 税込2,024
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1437-814-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
4,970 税込5,467
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1436-824-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
6,588 税込7,247
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0481-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
2,570 税込2,827
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0074-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0340-00-16
エコ商品
極数16 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0404-90-02
エコ商品
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,530 税込2,783
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0072-100-02
エコ商品
極数2 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0424-80-07
エコ商品
極数7 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
3,670 税込4,037
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0302-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ17.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
1,910 税込2,101
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0303-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0482-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,600 税込2,860
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0427-00-08
エコ商品
極数8 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,060 税込3,366
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0408-80-03
エコ商品
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0428-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0304-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ680 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0337-00-16
エコ商品
極数16 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ17.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷