絞り込み
ブランド
- BRAD
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

Brad 丸形コネクタ 120084シリーズ
BRAD¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷シリーズ120084動作温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM12
Brad 丸形コネクタ 120071シリーズ
BRAD¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ120071定格電圧(V)30ac、36dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)4材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ20mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68コネクタサイズM12
Brad 丸形コネクタ 120070シリーズ
BRAD¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷シリーズ120070ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)4動作温度(℃)-20コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
Brad 丸形コネクタ 120011シリーズ
BRAD¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷取付方式パネルマウントシリーズ120011定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
丸型コネクタアダプタ, Brad
BRAD¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様終端1:4ピンオスM12, オス4極M12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンメスM12 x 2, メス4極M12 x 2●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●M12 / M8アダプタ. これらのBradRアダプタは、さまざまなサイズ、極数、ジェンダーの組み合わせでご使用いただけます。. 次のものが使用可能です。. Nano-ChangeR M8 → Micro-ChangeR M12オス-メス3、4極 Micro-ChangeR M12 → Nano-ChangeR M8メス-オス3、4極 Ultra-LockR M12メス-オス5極