絞り込み
ブランド
  • BRAD
  • モノタロウ(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,114)
  • RS PRO(4,178)
  • omron(オムロン)(2,801)
  • IDEC(和泉電気)(1,942)
  • Panasonic(パナソニック)(1,854)
  • VISHAY(1,844)
  • エスコ(1,222)
  • AMPHENOL(1,172)
  • HAKKO(白光)(1,138)
  • シュナイダーエレクトリック(1,084)
  • 日本モレックス(molex)(1,039)
  • フエニックス・コンタクト(961)
  • ハーティング(938)
  • 三菱電機(912)
  • azbil(旧:山武)(897)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(869)
  • 河村電器産業(860)
  • 富士電機(824)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(754)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad ケーブル BRADBrad ケーブルBRAD
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Brad 丸形コネクタ BRADBrad 丸形コネクタBRAD
2,540税込2,794
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Brad 丸形コネクタ 120085シリーズ BRADBrad 丸形コネクタ 120085シリーズBRAD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
シリーズ120085定格電流(A)4動作温度(℃)-25コネクタサイズM12
Brad 丸形コネクタ 120084シリーズ BRADBrad 丸形コネクタ 120084シリーズBRAD
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12ボディ向きストレートシリーズ120084動作温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
Brad 丸形コネクタ 120071シリーズ BRADBrad 丸形コネクタ 120071シリーズBRAD
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズ120071定格電圧(V)30ac、36dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)4材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ20mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68コネクタサイズM12
Brad 丸形コネクタ 120070シリーズ BRADBrad 丸形コネクタ 120070シリーズBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
シリーズ120070ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)4動作温度(℃)-20コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
Brad 丸形コネクタ 120011シリーズ BRADBrad 丸形コネクタ 120011シリーズBRAD
1,230税込1,353
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウントシリーズ120011定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
アダプタ, Brad  ストレート BRADアダプタ, Brad ストレートBRAD
3,560税込3,916
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタアダプタ, Brad BRAD丸型コネクタアダプタ, BradBRAD
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様終端1:4ピンオスM12, オス4極M12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンメスM12 x 2, メス4極M12 x 2●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●M12 / M8アダプタ. これらのBradRアダプタは、さまざまなサイズ、極数、ジェンダーの組み合わせでご使用いただけます。. 次のものが使用可能です。. Nano-ChangeR M8 → Micro-ChangeR M12オス-メス3、4極 Micro-ChangeR M12 → Nano-ChangeR M8メス-オス3、4極 Ultra-LockR M12メス-オス5極
8A5000-325 BRAD8A5000-325BRAD
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
67-0301 BRAD67-0301BRAD
2,200税込2,420
1個
7日以内出荷
404000E02M020 BRAD404000E02M020BRAD
4,730税込5,203
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタアダプタ, Brad チーズ BRAD丸型コネクタアダプタ, Brad チーズBRAD
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応