6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ 寸法(mm)6.2×6.2×5.2 アクチュエータの種類ボタン 定格電圧(V)32dc 保護等級IP67 操作力(N)5 定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc スイッチ動作Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 ターミナル形状ガルウィング コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO アクチュエータ長さ(mm)2.6
1袋(10個)
899 税込989
5日以内出荷

1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ターミナル形状表面実装 スイッチ動作Off-(On) アクチュエータの種類ボタン 装着方式表面実装 定格電圧(V)32dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)