電子部品(オンボード) :「cマウント」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11 パネルのカットアウト高さ(mm)11 カットアウト直径(Φmm)12.3 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)32/DC 定格電圧(V)32dc
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.3 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)32/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11 パネルのカットアウト高さ(mm)11
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


定格電圧(V)24dc LED色 スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)13.7 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(mA)200@24Vdc コンタクト定格電圧(V)24/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13 パネルのカットアウト高さ(mm)13
1個ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(オン)-オフ-オン 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)10.16 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

スイッチ動作On-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.3 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)5@32Vdc コンタクト定格電圧(V)32/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65 パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
1個ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり LED色 材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様【イルミネーション】あり LED色 材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-30→+85 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)10.16 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

スイッチ動作ラッチ 動作温度(℃)+65 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)6@120Vac、6@28Vdc
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷