6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110シリーズ装置ケース. テスト / 計測、制御、又は表示用の多様な高品質装置ケース 独自のプッシュフィットアセンブリ概念を誇る、機能的で現代的なデザイン. 基本構造は、U型スチール製のふたとベース、フロント及びリアパネルを適切な位置に固定する、プラスチックブラケット付きアルミ押し出しサイドプロファイルが2つ サイドプロファイルには、基板やその他のコンポーネントを取り付けるためのガイドレールが付属 ふたとベースは、個別に取り外し可能 ふたとベースの背面に向かって通気スロットを装備 耐衝撃性に優れたABS、グラファイトグレーのブラケットと足
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 300 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 220 x 300 x 100mm色 = グレーシリーズ = 110 Series換気 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

基板などの実装用ねじ ;/i>. 2ピース構造、ABS. バッテリ収納部内の2つのねじでふたを固定
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm幅 = 61 mm高さ = 28 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 105 x 61 x 28mmシリーズ = 2900キーパッドの窪み = あり;i>基板などの実装用ねじ ;/i>. 2ピース構造、ABS. バッテリ収納部内の2つのねじでふたを固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2957 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様タイプ = ガスケット長さ = 55mm併用可能製品 = 2000 Lugged IP65 Case奥行 = 55mm材質 = ゴム寸法 = 55 x 55 x 1.5mm高さ = 42mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 190 mm●高さ: 60 mm●幅: 110 mm●外形寸法: 190×110×60mm●IP保護等級: IP54●色: Black●蓋色: 黒●シールド: なし●シリーズ: 2000●ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷