電子部品(オンボード) :「拡散レンズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●定格電圧: 28V●ライト出力色: 白●実装ホールサイズ: 6.4mm●終端タイプ: リードワイヤ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 25mA●固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 61428 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
仕様●定格電圧: 240V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●終端タイプ: はんだタブ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 800μA●8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mm色拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。