電子部品(オンボード) :「表示灯 200v」の検索結果
関連キーワード
仕様●定格電圧: 240V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●終端タイプ: はんだタブ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 800μA●8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mm色拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。